ウインカー&ボディ用ビス(十字穴付/トラス/2種タッピング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 長さ(mm)16 タイプM4 仕上黒色クロメート 注文コード75789506 品番0900-046-09104
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は長さ・タイプ・仕上など14種類から選べます 他の種類を見る
タイプM4 長さ(mm)16 寸法A(mm)4 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)2.5 材質スチール 仕上黒色クロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする