六角ナット(1種)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 75789813 品番 0900-001-06001
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
材質/仕上スチール/ユニクロ タイプ3mm用 ピッチ0.5 寸法A(mm)2.4 寸法B(mm)5.5 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする