K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ナット
K-CON(キタコ)の バイク用六角ナット
六角ナット(1種)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75789831
品番
0900-001-06003
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
材質/仕上
スチール/ユニクロ
タイプ
5mm用
ピッチ
0.8
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
8
ねじの呼び
M5