六角ナット(1種)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75789847 品番 0900-001-06004
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
材質/仕上スチール/ユニクロ タイプ6mm用 ピッチ1.0 寸法A(mm)5 寸法B(mm)10 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする