K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ナット
K-CON(キタコ)の バイク用六角ナット
六角ナット(1種)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75789856
品番
0900-001-06005
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質/仕上
スチール/ユニクロ
タイプ
8mm用
ピッチ
1.25
寸法A(mm)
6.5
寸法B(mm)
13
ねじの呼び
M8