六角ナット(1種)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75789865 品番 0900-001-06006
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
材質/仕上スチール/ユニクロ タイプ10mm用 ピッチ1.25 寸法A(mm)8 寸法B(mm)17 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする