シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
スイッチZE235:2線式無接点スイッチ、L形
開閉平行移動形エアハンド
把持力閉時:49N、開時:66N
質量(g)370
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結無き事)
カバー防塵:無
使用流体空気
耐圧(MPa)1.05
最高使用頻度(回/min)150
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)32×62×97
給油不要
配管口径M5×0.8
精度(mm)繰返し把持:±0.01、センタリング:±0.07
リード線(m)1
アダプター型式ハンドアダプタ無し
開閉ストローク(mm)14
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.1
スイッチ数2個付
RoHS指令(10物質対応)対応