フランジ付ナット(セレート無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ねじの呼びM6 注文コード75790014 品番0901-001-02001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品はねじの呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る

片面がツバ状になっているナット。作業効率がよく、フランジ部の弾性による緩み止め作用もあります。
セレート無仕様で相手材との接触面を傷つけません。

ねじの呼びM6 タイプ6mm用 ピッチ1.0 寸法A(mm)6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)13 材質/仕上ステンレス/24kコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする