K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ナット
K-CON(キタコ)の バイク用フランジナット
フランジ付ナット(セレート無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75790032
品番
0900-001-02001
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
片面がツバ状になっているナット。作業効率がよく、フランジ部の弾性による緩み止め作用もあります。
セレート無仕様で相手材との接触面を傷つけません。
ねじの呼び
M6
タイプ
6mm用
ピッチ
1.0
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
13
材質/仕上
ステンレス