フランジ付ナット(セレート無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75790041 品番 0900-001-02002
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

片面がツバ状になっているナット。作業効率がよく、フランジ部の弾性による緩み止め作用もあります。
セレート無仕様で相手材との接触面を傷つけません。

ねじの呼びM8 タイプ8mm用 ピッチ1.25 寸法A(mm)7.5 寸法B(mm)12 寸法C(mm)17 材質/仕上ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする