K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ナット
K-CON(キタコ)の バイク用六角ナット
ロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75790066
品番
0900-001-01002
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。
材質
ステンレス
タイプ
8mm用
ピッチ
1.25
寸法A(mm)
7.3
寸法B(mm)
13
ねじの呼び
M8
注意
※素材の性質上、焼き付きを起こしやすいため、グリスまたは焼き付き防止剤をネジ山に塗布してからご使用ください。又、ロック部からボルトの突出し長を1〜5mm程度にし、再使用する際にはボルト・ナットのネジ山、ロック部が傷んでないか確認したうえでご使用ください。