六角ナット(3種)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75790127 品番 0900-001-08006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

通常のナットよりも高さが低い薄型ナット。取付スペースに制限がある箇所にご使用ください。

材質スチール/ユニクロ タイプ10mm用 ピッチ1.25 寸法A(mm)6 寸法B(mm)17 ねじの呼びM10
注意
※高さが低く、ネジ山も少ないため、強度が必要な部位には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75790102
2024-09-07
用途:
バイクメンテ

どうしても狭い部分を固定する時には助かります。もう少し数があれば良いと思います。

対象商品:
75790102
2022-04-09
用途:
ダブルナットの止め

通常のナットだと嵩張るので薄いナットを探していました。非常に便利で助かりました。

対象商品:
75790084
2020-09-14
用途:
M4ネジの嵩上げ
その他業種

薄型ナットをM4ネジの嵩上げに使用しています。特に問題のない普通の製品です。少量を安価に販売頂けるのが嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする