0900-001-08007 六角ナット(3種) K-CON(キタコ) 75790136

六角ナット(3種)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
タイプ10mm用
ねじの呼びM10
ピッチ1.5
内容量1個注文コード75790136品番0900-001-08007
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

通常のナットよりも高さが低い薄型ナット。取付スペースに制限がある箇所にご使用ください。

材質スチール/ユニクロタイプ10mm用ピッチ1.5寸法A(mm)6寸法B(mm)17ねじの呼びM10
注意
※高さが低く、ネジ山も少ないため、強度が必要な部位には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75790102
2024-09-07
用途: バイクメンテ

どうしても狭い部分を固定する時には助かります。もう少し数があれば良いと思います。

対象商品 : 75790102
2022-04-09
用途: ダブルナットの止め

通常のナットだと嵩張るので薄いナットを探していました。非常に便利で助かりました。

対象商品 : 75790084
2020-09-14
用途: M4ネジの嵩上げ
その他業種

薄型ナットをM4ネジの嵩上げに使用しています。特に問題のない普通の製品です。少量を安価に販売頂けるのが嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする