曜日別特売
0900-001-040021 フランジ付袋ナット(セレート無) K-CON(キタコ) 75790154

フランジ付袋ナット(セレート無)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)ねじの呼びM8材質/仕上ステンレス注文コード75790154品番0900-001-040021
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。作業効率が良く、フランジ部の弾性による緩み止め作用もあります。
セレート無仕様で相手材との接触面を傷つけません。

タイプ8mm用ピッチ1.25寸法A(mm)13寸法B(mm)12寸法C(mm)17寸法D(mm)5.5材質/仕上ステンレスねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75790145
2023-09-29
用途: オートバイサイドミラー固定用
製造業

ホンダ純正品は高いので代用品を探していました。使用上の問題は何もありません。錆にも強そうです。

対象商品 : 75790145
2021-03-27
用途: レストア
KATO製造業

見た目だけはカッコいいですぅ。お値段は、微妙ですぅ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする