K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ナット
K-CON(キタコ)の バイク用六角ナット
ロングナット(ストレート/コンビ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75790224
品番
0900-001-99050
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ステンレス製ロングナット
材質
ステンレス
タイプ
M8/M10
ねじピッチ(mm)
1.25/1.25
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
M10/P1.25
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
M8/P1.25
ねじの呼び
M8/M10