六角支柱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ6×40 注文コード75790303 品番0900-011-06040
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ホーンなど、比較的軽量な部品の移設等にご使用ください。

長さ(mm)40 材質/仕上スチール/クロメート サイズ6×40 ピッチ1.0 締付トルク(N・m[kgf・m])5.9〜9.8[0.6〜1.0] ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする