K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
K-CON(キタコ)の バイク用ナット
K-CON(キタコ)の バイク用六角ナット
六角支柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
6×50
注文コード
75790321
品番
0900-011-06050
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ホーンなど、比較的軽量な部品の移設等にご使用ください。
長さ(mm)
50
材質/仕上
スチール/クロメート
サイズ
6×50
ピッチ
1.0
締付トルク(N・m[kgf・m])
5.9〜9.8[0.6〜1.0]
ねじの呼び
M6