スペーサーシム

(10件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75790635 品番 0900-463-90011
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

プーリーボス調整用シム。

タイプ16×22×0.3/スズキtype1 材質ステンレス 寸法A(mm)16 寸法B(mm)22 寸法C(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75790626
2021-12-09
用途:
スクーター駆動系調整
その他業種

迅速に荷物が到着しよかったです。
KITACO製なので精度も信頼でき、安心して使えますり

対象商品:
75790547
2020-06-18
用途:
セッティング

他でもさがしましたが、なかなか売ってないので、こちらで購入できることがわかり重宝します

対象商品:
75790671
2020-05-06
用途:
リード110に使用

リード110の駆動系のセッティングに使用しました。

対象商品:
75790617
2020-01-13
用途:
バイクのミッションのクリアランスの調整
有賀モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

厚さが0.1mm刻みであればほしかった外径もサイズの種類があると助かります

対象商品:
75790635
2018-02-04
用途:
スクーターの整備
パワーハウス 様

ほしい時に探してもないので予備に保管しておきます、なかなか売ってないので重宝します。

対象商品:
75790626
2017-05-29
用途:
プーリー側のベルトの落とし込み具合の調整
自動車・二輪車・自転車関連業

今回の使い方は、落とし込みの調整にも使いますが、台湾クランクを使用してOHした際に分かった事なのですが、純正クランクと比較してプーリー位置がマイナスオフセットしていたので、その調整にも使いました。
あと、この商品の説明に14×2O×0.5ヤマハ用タイプ2とありまが、このサイズの商品はホンダ用です。

対象商品:
75790626
2017-03-25
用途:
バイク整備
田中 雅昭 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本当は厚みが0.5ではなく1.0がほしかったのですが無いので我慢です、メーカーに働きかけ1.0もお願いします

対象商品:
75790644
2015-10-22
用途:
バイクメンテ

シグナスXに使用しています。キタコの商品ですのでそのままです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする