曜日別特売
94937 LEDウインカーリレーHONDA4PIN DAYTONA(デイトナ) 75790759

LEDウインカーリレーHONDA4PIN

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75790759品番94937
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
ウインカーの保安基準について
〈道路運送車両の保安基準より概略のみ抜粋〉

注意
※正面から見た表示部の面積が7cm2以上必要。
※ 灯光色については橙色と決められているので、クリアーレンズの場合はオレンジバルブを使用する必要があります。
※ ウインカーの取付位置については左右対称に、フロントの場合8W以上は250mm以上の間隔、8W未満の場合300mm以上の間隔で取り付ける必要があります。リアウインカーは150mm以上必要です。
※高さはウインカーの中心が地上2.3m以下であることが条件です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75790759
2023-01-18
用途: CBR1000RR(SC59)前期モデル

メーカー欠品して納期2ヶ月以上かかりましたが、品物は問題無く車両に適合しました。変換カプラー付きなので加工不要で純正配線にカプラーオンで装着できます。
ワイドワット仕様なので、LEDウインカー/純正ウインカーどちらでも作動します。
純正リレーとの動きの違いを挙げると、純正リレーではキーOFF後のハザード保持回路がありましたが、この商品に取り替えたら、キーOFFでハザードは即停止するようになりました。違いはそれだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする