※使用例

0900-751-09001 ハーネスクリップ K-CON(キタコ) 75791791 0900-751-09001 ハーネスクリップ K-CON(キタコ) 75791791

ハーネスクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75791791 品番 0900-751-09001
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

本体をボルトで固定し曲げることでハーネスなどを保持。本体はPVCチューブで覆われており、ハーネスを傷つけません。

寸法A(mm)8 寸法D(mm)4.8 寸法E(mm)54 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)42 タイプM4ボルト用 材質(本体)ボンデ鋼板

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75791791
2022-08-04
用途:
配線クリップ

配線のクリップのため購入。固定することによって見た目がすっきりとしました。

対象商品:
75791782
2021-03-10
用途:
モンキー ホース・配線取付用
建設業・工事業

あると大変便利な商品と思う。できれば多種サイズが欲しい。リピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする