※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の スクリュー釘・リング釘
瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(4kg)
注文コード
75791854
品番
18E3550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
頭部
大平頭
全長(mm)
55
胴部
スクリング
頭径(Φmm)
6.8
材質
SUS304
呼び径(mm)
2.4
入数
約2000本
番手
#13
用途
瓦止め用
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。