※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

18E3501 瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭 若井産業 75791967 18E3501 瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭 若井産業 75791967

瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg) 注文コード 75791967 品番 18E3501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
頭部大平頭 全長(mm)50 胴部スクリング 頭径(Φmm)6.8 材質SUS304 呼び径(mm)2.4 入数約540本 番手#13 用途瓦止め用
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする