曜日別特売
0900-755-01060 端子SET K-CON(キタコ) 75792123

端子SET

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプHM/MT防水タイプ用
内容量1セット注文コード75792123品番0900-755-01060
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

HM/MTコネクター用のオス/メス端子セット。

タイプHM/MT防水タイプ用セット内容オス/メス端子×各5適合電線AVまたはAVS0.3~1.25付属品黒色ワイヤーシール×10個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 配線作業の予備

モノタロウのカプラハウジングの失敗した時の予備として購入

対象商品 : 75792123
2021-01-21
用途: 取り付け失敗時の端子の予備
農・林・水産業

キジマの「カプラーハウジング 防水タイプ」用と考えられますが、同型のモノタロウのものとも互換性が確認できたので一応報告まで。

2が参考にしています
対象商品 : 75792132
2020-09-01
用途: 整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

サービスカプラー短絡用のSST自作に使用しました。この規格のものは端子だけそこらで購入できないので助かります。

対象商品 : 75792123
2020-04-13
用途: 純正コネクターへの配線

純正の防水コネクターにカスタムした配線を接続する際に使用。
なかなか売っていないコネクターなので、助かります。

対象商品 : 75792132
2018-09-09
用途: 自家用車 MT のリバースギアに入れた際の警報ブザーを鳴る様にしました。
その他業種

パッケージは、端子サイズにぴったり。数量も手頃、加締め治具が無くともラジオペンチ等で簡単に作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする