1832W14 ステンレス カクテルネイル スクリング 若井産業 75792798

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ステンレス カクテルネイル スクリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)32
入数約1010本
頭径(Φmm)5
ホワイト
ホワイト
艶消し黒
新茶
エンボス
モスグリーン
グレー
クリーム
ツヤケシシンチャ
レッドブラウン
チャコールブラウン
アイボリーベージュ
アイボリー
銀黒
ダークブルー
緑青
ダークグレー
レンガ
ワインレッド
エバトーン
チェリートーン
艶消し新茶
プリント12
薄茶
ブラウン
内容量1箱(1kg)注文コード75792798品番1832W14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途木下地へのカラー鋼板止め長さ(mm)32胴部スクリング材質SUS304ホワイト呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5入数約1010本番手#14
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする