※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75793419
品番
VUWL-1.6A-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(R)
呼び径(inch)
1/16
寸法A(inch)
1/16
寸法A(mm)
1.58
寸法T
R1/8
寸法D(inch)
0.05
寸法D(mm)
1.3
寸法W(inch)
7/16
寸法W(mm)
11.1
寸法N(mm)
15.2
呼び径(mm)
1.58
関連資料:
(18.65MB)