※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75793446
品番
VUWL-10C-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(R)
呼び径(mm)
10
寸法A(mm)
10
寸法T
R3/8
寸法D(mm)
11/16
寸法D(inch)
7.9
寸法W(inch)
17.5
関連資料:
(18.65MB)