※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75793568
品番
VUWL-15.88D-V
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(R)
呼び径(inch)
5/8
寸法A(inch)
5/8
寸法A(mm)
15.87
寸法T
R1/2
寸法D(inch)
0.47
寸法D(mm)
11.9
寸法W(inch)
15/16
寸法W(mm)
23.8
寸法N(mm)
27.9
呼び径(mm)
15.87
関連資料:
(18.65MB)