K-CON(キタコ)
K-CON(キタコ)の 電装
K-CON(キタコ)の バイク用配線小物
K-CON(キタコ)の 結束具
収縮チューブ(カラータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
75793584
品番
0900-755-04006
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。
作業時の目印として便利な5色を設定。
120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。
色
緑
使用温度範囲(℃)
-55〜135
規格
UL・CSA
定格電圧(V)
600
寸法(Φmm×Lmm)
3×70
収縮後内径(Φmm)
約1.5