※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-19.05C-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75793638 VUWL-19.05C-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75793638

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75793638 品番 VUWL-19.05C-V
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(R) 呼び径(inch)3/4 寸法A(inch)3/4 寸法A(mm)19.05 寸法TR3/8 寸法D(inch)0.38 寸法D(mm)9.7 寸法W(inch)1 1/16 寸法W(mm)27 寸法N(mm)29.7 呼び径(mm)19.05
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする