※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75793848
品番
VUWL-7.93B-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(R)
呼び径(inch)
5/16
寸法A(inch)
5/16
寸法A(mm)
7.93
寸法T
R1/4
寸法D(inch)
0.25
寸法D(mm)
6.4
寸法W(inch)
9/16
寸法W(mm)
14.3
寸法N(mm)
21.3
呼び径(mm)
7.93
関連資料:
(18.65MB)