※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-9.52B-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75793909 VUWL-9.52B-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75793909

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75793909 品番 VUWL-9.52B-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(R) 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法A(mm)9.52 寸法TR1/4 寸法D(inch)0.28 寸法D(mm)7.1 寸法W(inch)5/8 寸法W(mm)15.9 寸法N(mm)23.1 呼び径(mm)9.52
関連資料:(18.65MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする