※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75793945
品番
VUWL-10-V
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品
材質
ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)
形状
エルボユニオン
呼び径(mm)
10
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
7.9
寸法E(mm)
31.5
寸法W(mm)
17.5
接続形式
2圧縮リング方式
寸法N(mm)
23.9
寸法I(mm)
17.2
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
寸法W(inch)
11/16
関連資料:
(18.65MB)