※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-14-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75793979 VUWL-14-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75793979

ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75793979 品番 VUWL-14-V
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 形状エルボユニオン 呼び径(mm)14 寸法A(mm)14 寸法D(mm)11 寸法E(mm)38 寸法W(mm)23.8 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)27.9 寸法I(mm)24.4 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196 寸法W(inch)15/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする