※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794067
品番
VUWL-25.4-V
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボユニオン
呼び径(inch)
1
寸法A(inch)
1
寸法A(mm)
25.4
寸法D(inch)
0.88
寸法D(mm)
22.3
寸法W(inch)
1 3/8
寸法W(mm)
34.9
寸法N(inch)
1.45
寸法E(inch)
1.93
呼び径(mm)
25.4
関連資料:
(18.65MB)