※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-25-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75794076 VUWL-25-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75794076

ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75794076 品番 VUWL-25-V
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316) 形状エルボユニオン 呼び径(mm)25 寸法A(mm)25 寸法D(mm)21.8 寸法E(mm)49 寸法W(mm)34.9 接続形式2圧縮リング方式 寸法N(mm)36.8 寸法I(mm)31.3 最高使用温度(℃)537 最低使用温度(℃)-196 寸法W(inch)1 3/8
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする