※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWLG-12.7B-V ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン 75794478 VUWLG-12.7B-V ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン 75794478

ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75794478 品番 VUWLG-12.7B-V
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボゲージユニオン(Rc) 呼び径(mm)12.7 寸法A(mm)12.7 寸法TRC1/4 寸法D(mm)10.4 寸法W(mm)20.6 寸法N(mm)25.9 呼び径(inch)1/2 寸法A(inch)1/2 寸法D(inch)0.41 寸法W(inch)13/16
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする