※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794819
品番
VUWP-18-V
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
パネルユニオン
呼び径(mm)
18
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
15.1
寸法W(mm)
30
関連資料:
(18.65MB)