※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794959
品番
VUWP-9.52-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
パネルユニオン
呼び径(mm)
9.52
寸法A(mm)
9.52
寸法W(mm)
19.1
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法N(inch)
1.87
寸法N1(inch)
1.16
寸法W(inch)
3/4
関連資料:
(18.65MB)