※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWP-12.7-6.35-V ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ) フジキン 75794977 VUWP-12.7-6.35-V ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ) フジキン 75794977

ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75794977 品番 VUWP-12.7-6.35-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状異径パネルユニオン 呼び径(inch)1/2 寸法A(inch)1/2 寸法A(mm)12.7 チューブ外径(inch)1/4 チューブ外径(Φmm)6.35 寸法D(inch)0.41 寸法D(mm)10.4 寸法D1(inch)0.19 寸法W(inch)15/16 寸法A1(inch)1/4 寸法A1(mm)6.35 呼び径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする