※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794986
品番
VUWP-3.2-1.6-V
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径パネルユニオン
呼び径(inch)
1/8
寸法A(inch)
1/8
寸法A(mm)
3.17
チューブ外径(inch)
1/16
チューブ外径(Φmm)
1.58
寸法D(inch)
0.09
寸法D(mm)
2.3
寸法D1(inch)
0.05
寸法W(inch)
1/2
寸法A1(inch)
1/16
寸法A1(mm)
1.58
呼び径(mm)
3.17