※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-PC-15.88-V ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン 75795056 VUW-PC-15.88-V ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン 75795056

ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75795056 品番 VUW-PC-15.88-V
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ポートコネクター 呼び径(inch)5/8 寸法A(inch)5/8 寸法A(mm)15.87 寸法D(inch)0.5 寸法D(mm)12.7 寸法N(inch)1.12 寸法N(mm)28.5 寸法L(inch)1.51 寸法J(inch)0.74 呼び径(mm)15.87
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする