※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-PC-3.2-V ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン 75795126 VUW-PC-3.2-V ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン 75795126

ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75795126 品番 VUW-PC-3.2-V
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ポートコネクター 呼び径(inch)1/8 寸法A(inch)1/8 寸法A(mm)3.17 寸法D(inch)0.09 寸法D(mm)2.2 寸法N(inch)0.62 寸法N(mm)15.8 寸法L(inch)0.88 寸法J(inch)0.25 呼び径(mm)3.17
関連資料:(18.65MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする