※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75795214
品番
VUW-PC-12.7-6.35-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径ポートコネクター
呼び径(mm)
12.7×6.35
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
4.2
寸法A1(mm)
6.35
呼び径(inch)
1/2×1/4
寸法A(inch)
1/2
寸法L(inch)
1.15
寸法D(inch)
0.17
寸法N(inch)
0.62
寸法A1(inch)
1/4