フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(ミリ)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75795363
品番
VUW-PC-9.52-6.35-V
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径ポートコネクター
寸法A(mm)
9.52
寸法D(mm)
4.2
寸法A1(mm)
6.35
寸法A(inch)
3/8
寸法D(inch)
0.17
寸法N(inch)
0.62
寸法L(inch)
0.98
寸法A1(inch)
1/4
呼び径(mm)
9.52×6.35
呼び径(inch)
3/8×1/4