VUWPTS-6.35-7/16-V ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(UNF) フジキン 75795607

ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(UNF)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード75795607品番VUWPTS-6.35-7/16-V
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーエスユニオン(UNF)呼び径(inch)1/4寸法A(inch)1/4寸法A(mm)6.35寸法T7/16-20寸法D(inch)0.19寸法D(mm)4.8寸法W(inch)1/2寸法W(mm)12.7寸法Wa(mm)14.3呼び径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする