フュエルホース

(82件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75796664 品番 0900-991-90002
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。

長さ(m)1 内径(Φmm)5 内径×外径(Φmm)5×10 寸法A(mm)5 外径(Φmm)10 寸法B(mm)10
注意
※インジェクション車には使用不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75796664
2025-06-23
用途:
ライブDIOのフューエルホースの修理
香川特殊清掃 様 (サービス業)

さすが純正品です。
問題なく使用できました。
大変満足しています。

対象商品:
75796664
2024-07-20
用途:
動力噴霧機の整備
製造業

燃料ホース劣化のため交換、整備。運転、作業できました。

対象商品:
75796664
2023-11-30
用途:
バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
75796673
2022-11-05
用途:
バイクのメンテナンス時

GPX250Rに燃料フイルターを付けたくて購入しました。
純正が内径7.2なのでこの7を使用8だと漏れるので注意!

2人が参考にしています
対象商品:
75796655
2022-09-23
用途:
ホンダの古いバイクのレストア
エステック株式会社 様

ホンダの古いバイクをレストア中だが、燃料ホースは代替品が豊富なので、値段の安いものを購入した。

対象商品:
75796655
2022-06-01
用途:
オートバイ(4Lモンキー)の整備
その他業種

これまで、市販の透明の耐油ホースで代用していました。しかし1年ほどで固くなり、空気を吸い込んでエンジン停止してしまうことがありましたが、専用のフューエルホースに交換して、そのようなトラブルもなくなり満足しています。

対象商品:
75796655
2023-07-10
用途:
草刈機の修理
高橋農園 様 (農・林・水産業)

早い対応で助かりました。
早速機械へ取り付けができ、運転と作業ができ満足してます。

対象商品:
75796664
2022-05-16
用途:
バイクのフューエルホースとして

燃料タンクとキャブレターの接合に使用しました。硬さもフレキシブルで使いやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする