防振ラバーSET

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75796761 品番0900-996-00001
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。

付属品スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2) 適合(使用可能ボルト)M5、M6 材質(グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム> 下穴径(Φmm)8.5〜9.5 適合板厚(mm)2〜2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75796761
2020-04-08
用途:
オートバイナンバープレートの取り付けに

ナンバープレートが割れてしまうので試しに購入。
取り付け間もないので星4個で期待を込めて。

対象商品:
75796761
2019-01-30
用途:
自作ステー用

タコメーターのステーをバイクに合わせて自作した時に、この防振ラバーSETを使用して、防振ステーとしました。メーターはネジ二本止めなので、2個必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする