※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
12
寸法F(inch)
3/4
寸法F(mm)
26.7
注文コード
75796806
品番
VUWR-12-26.7-V
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法F
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングレデューサー(オス)
寸法A(mm)
12
パイプの呼び
3/4
パイプ寸法(mm)
26.7
寸法D(mm)
9.5
寸法F(inch)
3/4
寸法F(mm)
26.7
呼び径(mm)
12