※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75796989
品番
VUWR-7.93-13.7-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングレデューサー(オス)
呼び径(mm)
7.93
寸法A(mm)
7.93
寸法F(mm)
13.7
呼び径(inch)
5/16
寸法F(inch)
1/4
パイプ寸法(mm)
13.7
寸法A(inch)
5/16
パイプの呼び
1/4
寸法N(inch)
1.23
寸法W(inch)
9/16