※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(メス)(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75797077
品番
VUWR-12.7-12.7F-V
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングレデューサー(メス)
呼び径(inch)
1/2
寸法A(inch)
1/2
寸法A(mm)
12.7
寸法D(inch)
0.41
寸法D(mm)
10.4
寸法W(inch)
13/16
寸法W(mm)
20.6
寸法N(inch)
1.22
寸法F(inch)
0.75
呼び径(mm)
12.7